※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sプレート用防気パッキン(2コ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38481795 品番WCF8512
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

URL公開日:2025/6/23予定

適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702 使用温度範囲(℃)-10〜+40 適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具Sプレート対応配線器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする