※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
Sプレート用防気パッキン(3コ用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38481811
品番
WCF8513
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
URL公開日:2025/6/23予定
適合
組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
適合プレート
Sプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
Sプレート対応配線器具