商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)管接続口径R1/2,Rc1/2使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)注文コード38486275品番KFY12N-04-X2
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など419種類から選べます他の種類を見る ・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。