洋服カバー クローバー柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード38488540 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

背面には通気性の良い不織布、表面には中身が一目で確認できる可愛い柄入りの透明フィルムを使用しています。
ジャケットやブルゾンの収納にはショートサイズ、ワンピースやコートの収納にはロングサイズをお使いください。
30枚入りの収納ケースからティッシュのように必要な分だけ1枚ずつ取り出せます。
収納ケースの表面からはショートサイズ、裏面からはロングサイズと取り出し口もサイズ別に違うので使いたいサイズをすぐに取り出せます。
使用有効期間:開封後 約6ヶ月間
加工:防虫・防カビ・抗菌防臭
セット内容:S(ショート)×25枚、L(ロング)×5枚

セット内容ショート25枚・ロング5枚 材質ポリプロピレン不織布、ポリプロピレンフィルム 幅(cm)本体:60 本体質量(g)700 クローバー 高さ(cm)本体:130【L】、本体:100【S】
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする