エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの キッチン用品
エムエーパッケージングの 換気扇まわり
換気扇カバー厚手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
38488585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
油煙をしっかりとる厚手フィルタータイプのお徳用換気扇カバーです。
お徳用3枚入り。
換気扇の羽根の直径が20cm〜25cmに対応します。
材質
アルミニウム箔、難燃性不織布
色
シルバー
奥行(mm)
本体:40
幅(cm)
本体:37
本体質量(g)
82
高さ(cm)
本体:37
注意
※取扱い説明をお読みになり、正しくご使用下さい。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。