キッチニスタ
キッチニスタの ラップ・消耗品・食品包材
キッチニスタの 包装機械・シーラー・ラッパー
キッチニスタの ラップ包装機
ストレッチフィルム300mmX750m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(750m)
注文コード
38488619
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。
透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。
手巻き、ラップ包装機に適した製品です。
材質
塩化ビニル(BPAフリー)
色
クリア
長さ(m)
750
幅(cm)
30
本体質量(kg)
2.99
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。