※色はお選びできません ※いずれか1点のお届けとなります

6880TB カチッポターボ TTS 38488716 6880TB カチッポターボ TTS 38488716

カチッポターボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38488716 品番6880TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

風に強いターボ点火棒です。
ガス注入式。優しいタッチで点火可能です。
アウトドアやお墓参りなど、屋外での使用に選ばれています。

仕様ガス注入式 カーキ/ベージュ 幅(cm)3.4 本体質量(g)40 高さ(cm)14.6 奥行き(cm)2.1
注意
※カラーアソートのため色はお選びできません。
※いずれか1点ごとのご注文となります。
※直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする