台和
台和の ガラス・樹脂・金属容器
台和の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
台和の ボトルカート/スタンド
スマート 灯油缶トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38488847
品番
STT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
重たい灯油缶の移動が楽々に!
18Lサイズが収納可能です。
軽くて丈夫なのが嬉しい。
ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。
材質
ポリプロピレン
色
ポリプロピレン
質量(g)
300
幅(cm)
23
高さ(cm)
41
奥行き(cm)
16
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。