三宅化学
三宅化学の 日用雑貨
三宅化学の 仏具
野花立て
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38488908
品番
TP-3503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お墓用の花を差し込むプラスチック製の筒です。
材質
PE
色
グリーン
規格
中サイズ
本体質量(g)
50
寸法(Φ)
本体:5.8
高さ(cm)
本体:35
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。