全国家庭用品卸商業協同組合
全国家庭用品卸商業協同組合の ラップ・消耗品・食品包材
全国家庭用品卸商業協同組合の 弁当小物
全国家庭用品卸商業協同組合の アルミ・紙・フードケース
シリコンおかずカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
38488969
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
お弁当が楽しくなるPOPなカラーのシリコンおかずカップです。
レンジ使用可で使い勝手が良く、くり返し洗って使えるので経済的!
3色アソート5個入り。
材質
シリコン樹脂
本体質量(g)
(5個分)30
高さ(cm)
2.2
底径(Φmm)
35
口径(Φcm)
6.5
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。