車用目隠しシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38488978 品番WPB-KMS-LM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

車中泊や海・レジャーで活躍する、軽自動車・中型車用の目隠しシートです。
光を通しにくいので、プライバシーをしっかりと保護します。
シャカシャカ音が軽減されたポリエチレン素材を使用しています。
フリーカットで使い勝手が良く、シート上部には養生テープが付いているため貼り直しも簡単です。
サンシェードに比べてサイズが小さく、かつ大容量で保管もコンパクトに出来ます。
嬉しい消臭機能付き。トランクに敷けば汚れたものも置きやすくなります。

材質布テープ、ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 グレー 長さ(m)12.5 規格Mサイズ 高さ(cm)80
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする