呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹万年毛筆 漆調
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38488996
品番
DU130-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
穂先のまとまりが良くイタチ毛に迫る書き味のポリエステル毛材を使用。
トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
仕様
インキ:水性顔料インキ
材質
本体:アルミ/キャップ:ABS/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes
寸法(mm)
約Φ11(胴最大)×137
質量(g)
9
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。