※代表画像です
モノタロウの ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
モノタロウの バイク用カラー
アルミスペーサー(アルミカラー)
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38489048
品番
-
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途
バイクのカスタムパーツとして
材質
アルミニウム(2A12)
質量(g)
約1.42
全長A(mm)
8
表面処理
アルマイト処理
内径ΦC(mm)
6.2
外径B(Φmm)
11
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に取付個所の寸法・仕様の適合を確認してください。
※違法改造による車検不適合・罰則・事故等の損害については一切責任を負いません。
※重要保安部品への使用は専門整備士に相談の上、自己責任で行ってください。
※湿度の高い環境や濡れている状態で長期間保管しないでください。腐食する恐れがあります。
※表記寸法は設計寸法になります。実際の商品は±0.1mm程度の公差があります。
※重量は規格値ですので実際の商品は多少の誤差があります。