※代表画像です

- アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ 38489109 - アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ 38489109

アルミスペーサー(アルミカラー)

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38489109 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。

用途バイクのカスタムパーツとして 材質アルミニウム(2A12) 質量(g)約0.84 全長A(mm)3 表面処理アルマイト処理 内径ΦC(mm)6.2 外径B(Φmm)13
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に取付個所の寸法・仕様の適合を確認してください。
※違法改造による車検不適合・罰則・事故等の損害については一切責任を負いません。
※重要保安部品への使用は専門整備士に相談の上、自己責任で行ってください。
※湿度の高い環境や濡れている状態で長期間保管しないでください。腐食する恐れがあります。
※表記寸法は設計寸法になります。実際の商品は±0.1mm程度の公差があります。
※重量は規格値ですので実際の商品は多少の誤差があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38489109 - 44052899 AS62-13-03 アルミスペーサー NTB アルミスペーサー NTB 1個 209 税込230 ナショナルブランドの相当品です
38489109 - 75794101 0900-093-00005 アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ) アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ) 1個 199 税込219 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
自動車部品の取り付けに

自作パーツの固定のために隙間を空ける必要があり使用しました。値段も手ごろでありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする