※代表画像です
モノタロウの ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
モノタロウの バイク用カラー
アルミスペーサー(アルミカラー)
(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38489145
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途
バイクのカスタムパーツとして
材質
アルミニウム(2A12)
質量(g)
約4.2
全長A(mm)
15
表面処理
アルマイト処理
内径ΦC(mm)
6.2
外径B(Φmm)
13
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に取付個所の寸法・仕様の適合を確認してください。
※違法改造による車検不適合・罰則・事故等の損害については一切責任を負いません。
※重要保安部品への使用は専門整備士に相談の上、自己責任で行ってください。
※湿度の高い環境や濡れている状態で長期間保管しないでください。腐食する恐れがあります。
※表記寸法は設計寸法になります。実際の商品は±0.1mm程度の公差があります。
※重量は規格値ですので実際の商品は多少の誤差があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38489145
-
75795221
0900-093-02041
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)
1個
¥
339
税込
¥
373
ナショナルブランドの相当品です
38489145
-
44052935
AS62-13-15
アルミスペーサー
NTB
1個
¥
279
税込
¥
307
ナショナルブランドの相当品です