電動シェーバー シリーズ9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38489915 品番9577cc-KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り
夕方までツルツル
5+1カットシステム
プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。
究極の密着性
コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。
肌にやさしい
世界唯一、音波振動テクノロジー
毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。
人工知能テクノロジー
ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。
充電トラベルケース
最大6週間、充電しながら持ち運びが可能に。出張先や旅行先でも簡単充電。
ブラウンだけのアルコール洗浄
洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。

セット内容シリーズ9Pro+ シェーバー、トラベルケース(金継ぎデザイン)、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄器、充電コー、電源コード マットシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする