フィリップス シェーバー 5000X シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38489949 品番X5012/05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

密着&早剃り、もっと肌にやさしく
フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属 仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型 性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分 オレンジ/アドリアブルー 入力電圧(V)5 ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地 最大消費電力(W)4.5 バッテリーリチウムイオン 使用時間50 分 ディスプレイ充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A) 防水性防水仕様の IPX7、防水加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする