電気シェーバー 7000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、USB-A ケーブル付属 注文コード38489976 品番S7887/10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。
フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較

付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、USB-A ケーブル付属 仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム ダーククローム ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません) ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続 待機電力(W)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする