電気シェーバー 5000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38489985 品番S5898/10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味
フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。

付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー 仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム ブラック ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません) ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 待機電力(W)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする