日立
日立の 美容家電
日立の シェーバー/スキンケア用品
日立の 髭剃り/メンズシェーバー
メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38490028
品番
RMH-FR40B-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
掃除用ブラシ、シェーバーオイル
色
ブラック
質量(g)
本体:約196、電源アサプター:約55
消費電力(W)
7(交流式動作時)
電源
AC100-240(50/60Hz)
定格容量
1200mAh(5時間充電時間時)
使用電池
ニッケル水素電池 DC1.2/2本