水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490046 品番RA-131EXF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

充電・交流両用式として使用可能。
本格2枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。
毛くず処理が簡単な水洗いタイプ。
キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。
外刃着脱ボタンが付いているので、刃の交換・掃除に便利。

付属品アダプター、掃除用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金 ブラック 質量(g)155 電源(V)充電交流式AC100〜240(国内・海外兼用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×155 使用時間30分 充電時間8時間 保証期間1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする