ロゼンスター(LOZENSTAR)
ロゼンスター(LOZENSTAR)の 美容家電
ロゼンスター(LOZENSTAR)の シェーバー/スキンケア用品
ロゼンスター(LOZENSTAR)の 髭剃り/メンズシェーバー
水洗いポケそり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38490071
品番
S-617N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
切れ味で勝負。水洗いもできるポケットタイプ。
手のひらにサイズに収まる超小型ながら普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味。
水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。
付属品
掃除用ブラシ
材質
本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金
色
メタリックグレー
質量(g)
71
電源
単3形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×25×92
使用時間
1回3分として、約1か月使用可能(アルカリ乾電池使用時)