メンズシェーバー Cuisinart FOR MEN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490089 品番CMS-7200/SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ポンと置くだけ!
スタイリッシュな充電スタンドで省スペース収納も可能。
フローティングヘッド
顔の凹凸に合わせて動くシェーバーユニット
ダブルリングカッター
二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー
もみあげ・ヒゲトリマー
もみあげ、ヒゲのお手入れも簡単なトリマー
デジタル表示
バッテリー残量が一目でわかるLEDディスプレイ
充電スタンド
立てて充電が可能なスタンド付属
防水設計
防水設計IPX7基準

付属品USB-AC アダプター、USB ケーブル、充電スタンド、掃除用ブラシ、保護キャップ、ポーチ 質量(g)約200 電源充電・交流式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×64×160 機能フローティングヘッド、ダブルリングカッター、もみあげ・ヒゲトリマー、デジタル表示、充電スタンド 使用時間約90分 充電時間約3時間 防水仕様IPX7基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする