ヘアカッター Cuisinart FOR MEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490150 品番CMG-3100/KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

自宅で手軽にセルフカット
刈り高0.5〜25mm、
仕上がり長さ調節ダイヤルで

付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ 仕様●水洗い:●(刃・アタッチメントのみ) 質量(g)約175 電源充電・交流式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×49×195 機能ヘア:26段階 (0.5/1〜25mm)、ヒゲ:25段階 (1〜25mm)、ヘッド:1種、コーム :2種 使用時間約60分 充電時間約8時間 材質(刃)ステンレス刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする