メンズグルーミングキット Cuisinart FOR MEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490159 品番CMG-5100/KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

顔周りとボディはこれ一台で
3つのヘッドと多彩なアタッチメント

付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ 仕様●水洗い:●(刃・アタッチメントのみ) 質量(g)約130 電源充電式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×42×157 機能ヒゲ:9段階 (1〜3.5/5/6/7mm+シェービング)、ボディ:段階 (3mm)、鼻毛・耳毛:●、ヘッド:3種、コーム:5種 使用時間約60分 充電時間約8時間 材質(刃)ステンレス刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする