アドバンス ラピッドボーテ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490211 品番 MHD-1254-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サロンテクニックを実感。 乾かすだけでサラっとまとまる。 仕上がり重視のサロンドライヤー

ブラック 質量(g)約 630(ノズル無し)、約 670 (コームノズル装着時)、約 660 (セットノズル装着時) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×88×230 (ノズル無し時)、約300×88×230(コームノズル装着時)、約290×88×230(セットノズル装着時) 電源電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする