モッズ・ヘア
モッズ・ヘアの 美容家電
モッズ・ヘアの ヘアケア
モッズ・ヘアの ドライヤー
アドバンススマート ダブルイオンヘアードライヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38490220
品番
MHD-1246-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
速乾だけでなく、地肌ケアも考えた温度調節可能モデル。
色
ホワイト
質量(g)
約464 (ノズル装着時)、約437 (ノズルなし時)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約 1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約208 x 78 x 190 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 190 (ノズルなし時)
電源電圧(V)
AC100