アドバンススマート ダブルイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490229 品番 MHD-1246-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

速乾だけでなく、地肌ケアも考えた温度調節可能モデル。

ブラック 質量(g)約464 (ノズル装着時)、約437 (ノズルなし時) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208 x 78 x 190 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 190 (ノズルなし時) 電源電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする