アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490265 品番 MHD-1234-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。
ときほぐすような乾かし心地
根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、
特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、
髪を心地よく乾かすことが可能に。
『ちょうどいい』 コンパクトモデル
自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。
どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。
折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。

消費電力
100-120VAC:620-900W
200-240VAC:700-1000W
アッシュグレー 質量(g)約372 コード長さ(m)約 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151 電源電圧(V)単相100-240AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする