ヴィダルサスーン
ヴィダルサスーンの 美容家電
ヴィダルサスーンの ヘアケア
ヴィダルサスーンの ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38490290
品番
VSD-1242/WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング
3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に
押している間だけ冷風が出るクールボタン
お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター
付属品
集風器
色
ホワイト
質量(g)
(集風器含まず)約490
電源(V)
AC100・50/60Hz共用
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)
機能
マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン