ブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speaker

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490317 品番M01A-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

今までにない音楽体験
360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。
充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。

仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む) ホワイト 直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ) 消費電力(W)最大15、待機時0.15 最大出力(W)アンプ部:8 本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)バッテリー:約7 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック 充電時間(時間)バッテリー:約2.5 動作温度(℃)0〜40 素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮 Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0 通信距離(m)Bluetooth:最大約10 伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 〜20000(44.1 kHz サンプリング時 対応コーデックBluetooth:SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする