USB DAC/ヘッドホンアンプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●A2DPコンテンツ保護:[Bluetooth]SCMS-T●ペアリング記憶台数:[Bluetooth]最大8台●マルチポイント接続:[Bluetooth]最大2台●出力クラス:[Bluetooth]Class2(到達距離約10m)●DAC部:USB DAC:自社製ディスクリートDAC TRDD 5、アップコンバート(最大):PCM384kHz/32bit●専用再生ソフトウエア:【USB】TEAC HR Audio Player(Windows, Macintosh)●最大出力レベル:【オーディオ出力】RCAアンバランス1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、0dB設定時:2.0Vrms●最大出力レベル:【オーディオ出力】XLRバランス1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、0dB設定時:2.0Vrms、+6dB設定時:4.0Vrms●入力周波数:【クロック部】外部クロック入力:10MHz●最大供給電流:【外部コントロール】12Vトリガー出力:100mA●アナログ:アナログ(バランス):RCAピン端子 × 1系統(金メッキ)●アナログ:アナログ(バランス):XLR端子 × 1系統(金メッキ)●RCAアンバランス:【オーディオ出力】RCAピン端子 × 1系統(金メッキ)●XLRバランス:【オーディオ出力】XLR端子 × 1系統(金メッキ)●全高調波歪率:【オーディオ性能】0.01%以下(1kHz、LPF:20Hz〜20kHz)●光デジタル:角形光デジタル端子(TOS)× 1●光デジタル入力:PCM:16 / 24bit、32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、DSD:2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応)●同軸デジタル:RCAピン端子 × 1(金メッキ)●同軸デジタル入力:PCM:16 / 24bit、32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、DSD:2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応) 注文コード38490387 品番UD-507-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC
独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。
コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。

付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付) 仕様●A2DPコンテンツ保護:[Bluetooth]SCMS-T●ペアリング記憶台数:[Bluetooth]最大8台●マルチポイント接続:[Bluetooth]最大2台●出力クラス:[Bluetooth]Class2(到達距離約10m)●DAC部:USB DAC:自社製ディスクリートDAC TRDD 5、アップコンバート(最大):PCM384kHz/32bit●専用再生ソフトウエア:【USB】TEAC HR Audio Player(Windows, Macintosh)●最大出力レベル:【オーディオ出力】RCAアンバランス1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、0dB設定時:2.0Vrms●最大出力レベル:【オーディオ出力】XLRバランス1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時、0dB設定時:2.0Vrms、+6dB設定時:4.0Vrms●入力周波数:【クロック部】外部クロック入力:10MHz●最大供給電流:【外部コントロール】12Vトリガー出力:100mA●アナログ:アナログ(バランス):RCAピン端子 × 1系統(金メッキ)●アナログ:アナログ(バランス):XLR端子 × 1系統(金メッキ)●RCAアンバランス:【オーディオ出力】RCAピン端子 × 1系統(金メッキ)●XLRバランス:【オーディオ出力】XLR端子 × 1系統(金メッキ)●全高調波歪率:【オーディオ性能】0.01%以下(1kHz、LPF:20Hz〜20kHz)●光デジタル:角形光デジタル端子(TOS)× 1●光デジタル入力:PCM:16 / 24bit、32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、DSD:2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応)●同軸デジタル:RCAピン端子 × 1(金メッキ)●同軸デジタル入力:PCM:16 / 24bit、32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、DSD:2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応) 質量(kg)4.9 電源(V)AC 100, 50/60Hz 消費電力(W)18 (スタンバイ時 0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む) 周波数特性【オーディオ性能】5Hz〜70kHz(+1/-6dB) 最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時) 出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40 入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms 入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩ S/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz) 端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1 出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ) 出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12V インピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16〜600 入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5〜1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-p Bluetooth4.2 対応コーデック[Bluetooth]LDAC(TM)、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD、aptX(TM)、AAC、SBC 対応プロファイル[Bluetooth]A2DP、AVRCP オーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT 転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk Pet USBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする