AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490396 品番CD-P750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー

付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル 仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k〜320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k〜320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k〜320k bps、VBR 質量(kg)3.6 電源(V)AC 100〜240、50/60Hz 消費電力(W)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1 対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB〜2GB)、SDHCカード(4GB〜32GB)、USB:USBメモリー(512MB〜64GB) 受信周波数【チューナー】FM76.0M〜108.0MHz,AM522k〜1,629kHz 出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1 Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T オーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル) オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする