イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490475 品番 TAE7009BL/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。

付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター 仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW 材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォーム ルナーブルー タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップ ケーブル長(m)1.2 感度105 dB インピーダンス32 Ω 周波数帯域(Hz)20〜20000 装着方式インイヤー ケーブル種類 スピーカーサイズ(mm)直径:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする