イヤホン カナル型 片耳

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490491 品番REMMS3501BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)

仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ) 適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 本体質量(g)約8 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) 消費電流(mA)最大:0.5 インピーダンス【イヤホン】16Ω±15% 出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200 コード長さ(cm)約104 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50〜10000 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 動作電圧(V)1〜10
注意
※本製品は3.5mmミニ端子用のイヤホンです。3.5mmミニ端子以外の端子では使用できません。
※本製品使用の際は端末の受話音量調節機能設定をよくご確認ください。最大設定になっている場合、お客様の耳を傷める恐れもありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする