完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490570 品番 TAT1209WH/97
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

音楽を楽しもう
人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。

付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm 仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有 材質イヤーカップリング:シリコン 質量(kg)バッテリー合計:7.5 ホワイト タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ 感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz) インピーダンス16 Ω バッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in) 充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52 耐水性IPX4 バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300 充電方式 周波数帯域(Hz)20〜20000 Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP 装着方式インイヤー スピーカーサイズ(mm)直径:10 再生時間(時間)【音楽】6 + 12 総質量(kg)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする