AG
AGの AV家電
AGの オーディオ
AGの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ブルートゥースヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38490911
品番
AG-WHP01KMK2DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
人気のワイヤレスヘッドホンが音・カラーを一新
より一層クリアで伸びのあるボーカルを楽しめるサウンド
ハイブリッドANC+「ノイキャンオンリーモード」搭載
付属品
専用ポーチ、3.5mm有線接続ケーブル
仕様
●連続通話時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間●連続音楽再生時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間
色
DEEP NAVY
通信方式
Bluetooth(R) 5.0
充電時間
2.5時間
再生周波数帯域(Hz)
20〜20
チップセット
Qualcomm(R)QCC3034
対応コーデック
SBC, AAC, aptX(TM),aptX(TM) HD
対応プロファイル
HFP, HSP, A2DP, AVRCP