YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の AV家電
YAMAHA(ヤマハ)の オーディオ
YAMAHA(ヤマハ)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38490956
品番
HPH-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
付属品
6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
仕様
●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW
型式
オープンエアーダイナミック型
質量(g)
163(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.0(左側片出し)
口径(Φmm)
ドライバー:40
インピーダンス
48Ω
プラグ
3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
注意
※本製品は構造上音が外に漏れやすくなっています。交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう音量にご注意ください。