HPH-50 ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ) 38490999

ヘッドホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38490999品番HPH-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。

付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW型式密閉ダイナミック型質量(g)133(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(両出し)口径(Φmm)ドライバー:38プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグインピーダンス35Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする