YAMAHA(ヤマハ)
ヘッドホン
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様
●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
付属品
6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
133(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.0(両出し)
口径(Φmm)
ドライバー:38
プラグ(mm)
3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ
インピーダンス
35Ω
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490990
HPH-50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38490999
HPH-50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください