イヤホン インナーイヤー型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38491008 品番RESMS3505BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。
音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。

適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41A セット内容イヤホン×1 質量(g)約13 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)約120
注意
※機器の音声出力を増幅する機能はありません。
※IP電話アプリ(LINE電話・Skype・Rakuten Link等)は着信応答スイッチには対応しておりません。
※スライドボリュームはイヤホンから流れる音量を調整するもので、端末の音量を操作する機能ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする