イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38491060 品番RESMS3507WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。
機器本体の音量調節ができるシステムボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
ボリュームは、通話中には受話音量を、音楽の再生や動画の視聴中はメディア(サウンド)の音量が調整できます。
iPhoneやiPadでは、機器のサウンド設定で「着信音と通知音の設定」の「ボタンで変更」をオンにすると、 本製品の音量ボタンで着信音と通知音の音量を変更することができます。

適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41A セット内容イヤホン×1 質量(g)約13 プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)約120
注意
※機器の音声出力を増幅する機能はありません。
※IP電話アプリ(LINE電話・Skype・Rakuten Link等)は着信応答スイッチには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする