イヤホン カナル型 Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38491096 品番REMMSCD02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本製品はType-C端子用の片耳用モノラルイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。
※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。
着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。
クリップ付きで胸元にマイクを固定することができます。
本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。
※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)

付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み) 適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 セット内容イヤホン×1 ホワイト 質量(g)10 プラグUSB Type-C コード長さ(cm)約105 再生周波数(Hz)音域:50〜20000
注意
※Type-C端子は同じ形状の端子でも使用できない機種があります。適合表をよく確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする