ステレオイヤホンマイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38491139 品番 RESMSCD04LYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。
着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。
本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。
※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。

適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation) セット内容イヤホン×1 ライトイエロー 質量(g)11 プラグUSB Type-C コード長さ(cm)約120
注意
※Type-C端子は同じ形状の端子でも使用できない機種があります。適合表をよく確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする