キッチンスポンジ 台所用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード38491175 品番MG-005
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

【KITCHEN SPONGE Non-scratch 2P】 テフロンを傷つけないスポンジです。片面に特殊なコーティングを施したザラッとした触り心地で、程よく硬い凹凸が汚れを掻きとってくれます。テフロンやフッ素樹脂加工のフライパン・お鍋に安心して使えるスポンジです。

用途生活雑貨 材質ポリウレタン 全長(mm)65 品番MG-005 中指長(cm)11.5 手のひらまわり(cm)2.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする