エコクリーナー洗剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード38491200 品番GM-004-RE
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【GM ECO LAUNDRY LUQUID】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。

用途
洗濯用洗剤
ランドリー用
材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83% 容量(mL)【詰替用】500 品番GM-004-RE 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする