エコクリーナー洗剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード38491209 品番GM-009-200
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【GM ECO MULTI CLEANER】 これ1本でまるごと洗える、100%植物由来の原料のみでできたマルチなクリーナーです。様々なクリーナーを用途別に揃えなくても、GREEN MOTIONのエコマルチクリーナーなら1本でいろいろなお掃除に使えて手間なし、時短も叶います。水あか、手あか、油汚れ、皮脂汚れにも効果的です。泥やほこりが混じった汚れもお掃除しやすくなります。玄関先の傘やスニーカー・洗えない麦わら帽子や布クッションに使えば、ラベンダーの香りですっきりします。拭き取るだけで洗剤残りがほとんどなく、お子様のおもちゃのお手入れにも安心です。水場のないアウトドアでも、シュッと吹きかけて拭くだけでOKです。

用途
洗濯用洗剤
マルチ洗剤
材質高級アルコール (非イオン) 0.9%未満・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド0.7%未満、天然精油0.1%・水98.3% (添加物不使用) 容量(mL)200 品番GM-009-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする