スプリングクランプ磁石式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番WF-003GR 注文コード38491236 品番WF-003GR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は品番など6種類から選べます 他の種類を見る

【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。

用途生活雑貨 材質ポリアミド・磁石・スチール 幅(mm)44 グリーン 品番WF-003GR 高さ(mm)37 奥行(mm)15 規格XS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする