WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279

WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279
WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279
WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279
WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279
WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279
WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279
WF-004BL スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT 38491279

スプリングクランプ吸盤式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)51品番WF-004BL注文コード38491279品番WF-004BL
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。

用途
生活雑貨
材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール幅(mm)64ブルーサイズS品番WF-004BL高さ(mm)51奥行(mm)22規格S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする