スプリングクランプ吸盤式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)51 品番WF-004VG 注文コード38491306 品番WF-004VG
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は高さ・品番など8種類から選べます 他の種類を見る

【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。

用途生活雑貨 材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール 幅(mm)64 ビリジャングリーン サイズS 品番WF-004VG 高さ(mm)51 奥行(mm)22 規格S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする